曜日別特売
AXP-02-C-50N-50-HL-IE1 中実軸ベルト式変速ユニット AXPモデル 三木プーリ 33441224

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中実軸ベルト式変速ユニット AXPモデル

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1台枠番減速機:50減速比50注文コード33441224品番AXP-02-C-50N-50-HL-IE1
参考基準価格(税別)¥178,820販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800
減速比50枠番減速機:50質量(kg)15出力(kW)0.2種類変速機取付方式脚取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)寸法H(mm)363電圧(V)200、200・220電源三相寸法L1(mm)423寸法A(mm)142寸法S(mm)17寸法E(mm)16寸法C(mm)118寸法X(mm)131寸法L2(mm)311寸法W(mm)5寸法Z(mm)10寸法P(mm)45寸法L3(mm)28寸法M(mm)115寸法B2(mm)100寸法H1(mm)301出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)41~24、(60HZ)40~18寸法B1(mm)124寸法G(mm)115寸法Q(mm)40寸法R(mm)27寸法U(mm)19寸法F1(mm)50寸法F2(mm)80寸法G1(mm)35寸法KL(mm)118出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)10~40、(60HZ)12~48寸法QK(mm)35寸法HB(mm)195.5寸法HC(mm)328極数(P)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする