曜日別特売
AXP-04-C-60N-30-HL-IE1 中実軸ベルト式変速ユニット AXPモデル 三木プーリ 33441389

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中実軸ベルト式変速ユニット AXPモデル

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1台枠番減速機:60減速比30注文コード33441389品番AXP-04-C-60N-30-HL-IE1
参考基準価格(税別)¥208,710販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
減速比30枠番減速機:60質量(kg)26出力(kW)0.4種類変速機取付方式脚取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)寸法H(mm)395電圧(V)200、200・220電源三相寸法L1(mm)468寸法A(mm)165寸法S(mm)22寸法E(mm)15.5寸法C(mm)140寸法X(mm)131寸法L2(mm)337.5寸法W(mm)6寸法Z(mm)12寸法P(mm)52.5寸法L3(mm)28寸法M(mm)136寸法B2(mm)115寸法H1(mm)339出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)65~33、(60HZ)59~27寸法B1(mm)143寸法G(mm)127寸法Q(mm)50寸法R(mm)27寸法U(mm)24.5寸法F1(mm)60寸法F2(mm)90寸法G1(mm)37寸法KL(mm)118出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)17~68、(60HZ)20~80寸法QK(mm)45寸法HB(mm)218寸法HC(mm)355極数(P)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする