曜日別特売
CDG1FA25-30Z-M9NZS CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA25-30Z) SMC 33453762

※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA25-30Z)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
リード線(m)5
オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
オートスイッチ種類M9N
内容量1個注文コード33453762品番CDG1FA25-30Z-M9NZS
参考基準価格(税別)¥11,990販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
ストローク(mm)
30
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
リード線(m)
5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
M9N
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする