ワーゼフ
ワーゼフの 研究関連用品・実験用必需品
ワーゼフの ラボジャッキ
カラージャッキー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33486896
品番
AL.J-150
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
アルミ合金製なので軽量です。
軸ネジには真鍮を使用していますので、磨耗に強く丈夫です。
腐蝕防止加工を施しているので磁気や発錆の心配のないラボジャッキです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ラボジャッキ アルミ製
モノタロウ
¥
5,598
¥
6,158
税込
材質
本体/アルミニウム合金、軸ネジ/真鍮
質量(g)
1120
用途
研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
色
レッド
天板寸法(mm)
130×148
最高高さ(mm)
273
最低高さ(mm)
75
静止耐荷重(kg)
110
アズワン品番
1-6276-03
注意
※製品に物を載せた状態で上下させるご使用方法には適しておりません。
※耐荷重表示は製品を静止した状態での天板全体への均等荷重値(静止荷重)となります。