※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中空軸ギヤードモータ RWMモデル

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)0.4 減速比40 注文コード33508239 品番RWM-04-50-40-IE1
参考基準価格(税別)¥112,710 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は出力・減速比など144種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.4 電源三相 電圧(V)200、200・220 減速比40 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 取付方式中空軸 枠番減速機:50 質量(kg)12 種類ギヤードモーター 寸法L(mm)350 寸法H(mm)228 寸法A(mm)120 寸法F(mm)144 寸法S(mm)40 寸法D(mm)25 寸法X(mm)131 寸法W(mm)8 寸法B2(mm)30 寸法A1(mm)60 出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)73.2、(60HZ)61 寸法B1(mm)92 寸法U(mm)28.3 寸法F1(mm)50 寸法F2(mm)60 寸法KL(mm)118 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)35.6、(60HZ)42.8 寸法LB(mm)70 寸法LA(mm)85 寸法LE(mm)2.5 寸法KE(mm)4-M8-9 極数(P)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする