※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの 減速機・クラッチ・ブレーキ
三木プーリの クラッチ・ブレーキユニット
クラッチブレーキユニットモータ減速機一体 CMWモデル(クラッチ・ブレーキ+モータ+減速機)
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
サイズ
10
注文コード
33509955
品番
CMW-10N-HRH-30-IE3
参考基準価格(税別)
¥483,460
販売価格(税込)
¥527,780
販売価格(税別)
¥
479,800
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
10
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])
Td:20
静摩擦トルク(Nm)
Ts:22
電圧(V)
DC24
容量(W)
20
電流(A)
0.83
抵抗(Ω)
29
耐熱クラス
B
回転部慣性モーメント(J(kg・m
2
))
1.71×10-3
許容総仕事量(J)
空隙再調整まで(EJ):130×106
アーマチュア吸引時間ta(s)
C:0.025 / B:0.018
トルク立上り時間tp(s)
C:0.063 / B:0.056
トルク消滅時間td(s)
C:0.050 / B:0.030
寸法(mm)
10
モータ出力(kW)
0.75(三相4極)
減速機
N-3A
減速比
1/30
出力軸トルク
180N・m
出力軸許容 O.H.L(N)
3370
油量(L)
1
質量(kg)
44
寸法A1(mm)
125
寸法A2(mm)
146
寸法B1(mm)
155
寸法B2(mm)
200
寸法C1(mm)
102
寸法C2(mm)
184
寸法G(mm)
200
寸法H(mm)
163
寸法J(mm)
120
寸法K(mm)
125
寸法L(mm)
16
寸法M(mm)
284
寸法N(mm)
477
寸法P(mm)
159
寸法R1(mm)
131
寸法R2(mm)
624
寸法T(mm)
255
寸法Y(mm)
222
寸法Z(mm)
12
寸法Q(mm)
65
寸法S(mm)
30
寸法U(mm)
33
寸法W(mm)
8
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません