※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの 減速機・クラッチ・ブレーキ
三木プーリの クラッチ・ブレーキユニット
クラッチブレーキユニットモータ減速機一体 CMWモデル(クラッチ・ブレーキ+モータ+減速機)
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
サイズ
12
注文コード
33510068
品番
CMW-12N-HRH-20-IE3
参考基準価格(税別)
¥654,290
販売価格(税込)
¥714,780
販売価格(税別)
¥
649,800
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
12
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])
Td:40
静摩擦トルク(Nm)
Ts:45
電圧(V)
DC24
容量(W)
25
電流(A)
1.09
抵抗(Ω)
23
耐熱クラス
B
回転部慣性モーメント(J(kg・m
2
))
4.53×10-3
許容総仕事量(J)
空隙再調整まで(EJ):250×106
アーマチュア吸引時間ta(s)
C:0.040 / B:0.027
トルク立上り時間tp(s)
C:0.115 / B:0.090
トルク消滅時間td(s)
C:0.065 / B:0.050
寸法(mm)
12
モータ出力(kW)
1.5(三相4極)
減速機
N-4A
減速比
1/20
出力軸トルク
293N・m
出力軸許容 O.H.L(N)
3640
油量(L)
2
質量(kg)
72
寸法A1(mm)
150
寸法A2(mm)
168
寸法B1(mm)
186
寸法B2(mm)
245
寸法C1(mm)
118
寸法C2(mm)
213
寸法G(mm)
210
寸法H(mm)
180
寸法J(mm)
150
寸法K(mm)
150
寸法L(mm)
20
寸法M(mm)
318
寸法N(mm)
541
寸法P(mm)
185
寸法R1(mm)
145
寸法R2(mm)
714
寸法T(mm)
286
寸法Y(mm)
255
寸法Z(mm)
14
寸法Q(mm)
75
寸法S(mm)
35
寸法U(mm)
38
寸法W(mm)
10
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません