電圧(V)DC90
質量(kg)23
出力(kW)(4極)1.5
寸法L(mm)329
寸法H(mm)178
電流(A)0.34
寸法A(mm)160.5
寸法F(mm)62.5
寸法S(mm)24 j6
寸法D(mm)182
抵抗(Ω)261
寸法E(mm)70
寸法B(mm)114.5
寸法C(mm)90
寸法T(mm)7
寸法W(mm)8
寸法Z(mm)10
寸法P(mm)188
寸法M(mm)170
寸法N(mm)155
容量(W)31
時間0.15秒(同時切り)、0.09秒(DC別切り)
寸法G(mm)10
寸法Q(mm)50
寸法R(mm)168.5
寸法U(mm)4
寸法V(mm)M6×1深さ20
適合モータ枠番90
耐熱クラスB
寸法KL(mm)144
トルクT(N・m)15
空隙(mm)0.20〜0.30(規定値)、0.6(限界値)
回転部慣性モーメント(J(kg・m2))8.1×10-3
許容制動仕事率Pbal(W)45.8
総制動仕事ET(J)20.0×107
アーマチュア吸引時間ta(s)0.11