※サンプル画像 、写真右です。

無励磁作動形ブレーキモータ BMSモデル

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法H(mm)161.5 出力(kW)(4極)0.75 注文コード33510156 品番BMS-074-HPB-G
参考基準価格(税別)¥151,560 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は寸法H・出力など10種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)DC90 質量(kg)16.5 出力(kW)(4極)0.75 寸法L(mm)299.5 寸法H(mm)161.5 電流(A)0.33 寸法A(mm)150.5 寸法F(mm)50 寸法S(mm)19 j6 寸法D(mm)163 抵抗(Ω)270 寸法E(mm)62.5 寸法B(mm)97 寸法C(mm)80 寸法T(mm)6 寸法W(mm)6 寸法Z(mm)10×25 寸法P(mm)168 寸法M(mm)160 寸法N(mm)125 容量(W)30 時間0.14秒(同時切り)、0.09秒(DC別切り) 寸法G(mm)3.2 寸法Q(mm)40 寸法R(mm)140 寸法U(mm)3.5 寸法V(mm)M6×1深さ20 適合モータ枠番80 耐熱クラスB 寸法KL(mm)148 トルクT(N・m)8 空隙(mm)0.20〜0.30(規定値)、0.5(限界値) 回転部慣性モーメント(J(kg・m2))4.3×10-3 許容制動仕事率Pbal(W)29.4 総制動仕事ET(J)12.5×107 アーマチュア吸引時間ta(s)0.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする