電圧(V)DC90
質量(kg)19
出力(kW)(4極)0.75
寸法L(mm)305
電流(A)0.33
寸法S(mm)19 j6
寸法D(mm)163
抵抗(Ω)270
寸法T(mm)6
寸法W(mm)6
寸法Y(mm)88
容量(W)30
時間0.14秒(同時切り)、0.09秒(DC別切り)
寸法Q(mm)40
寸法U(mm)3.5
寸法V(mm)M6×1深さ20
適合モータ枠番80
耐熱クラスB
寸法KL(mm)142
寸法LB(mm)130
寸法LC(mm)200
寸法LZ(mm)12
寸法LA(mm)165
寸法LE(mm)3.5
寸法LG(mm)12
寸法LL(mm)265
寸法LR(mm)40
トルクT(N・m)8
空隙(mm)0.20〜0.30(規定値)、0.5(限界値)
回転部慣性モーメント(J(kg・m2))4.3×10-3
許容制動仕事率Pbal(W)29.4
総制動仕事ET(J)12.5×107
アーマチュア吸引時間ta(s)0.05