※サンプル画像 、写真左です。

無励磁作動形ブレーキモータ BMSモデル

商品レビューを投稿する
17日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)(4極)1.5 注文コード33510226 品番BMS-154-HPF-2H
参考基準価格(税別)¥187,590 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は寸法H・出力など10種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)DC90 質量(kg)26 出力(kW)(4極)1.5 寸法L(mm)349 電流(A)0.34 寸法S(mm)24 j6 寸法D(mm)176 抵抗(Ω)261 寸法T(mm)7 寸法W(mm)8 寸法Y(mm)98 容量(W)31 時間0.15秒(同時切り)、0.09秒(DC別切り) 寸法Q(mm)50 寸法U(mm)4 寸法V(mm)M6×1深さ20 適合モータ枠番90 耐熱クラスB 寸法KL(mm)144 寸法LB(mm)130 寸法LC(mm)200 寸法LZ(mm)12 寸法LA(mm)165 寸法LE(mm)3.5 寸法LG(mm)12 寸法LL(mm)299 寸法LR(mm)50 トルクT(N・m)15 空隙(mm)0.20〜0.30(規定値)、0.6(限界値) 回転部慣性モーメント(J(kg・m2))8.1×10-3 許容制動仕事率Pbal(W)45.8 総制動仕事ET(J)20.0×107 アーマチュア吸引時間ta(s)0.11

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする