※サンプル画像 、写真右です。

ブレーキモータ BMSモデル

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法H(mm)143.5 出力(kW)(4極)0.4 注文コード33510244 品番BMS-044-NHB-G
参考基準価格(税別)¥99,280 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980
この商品は寸法H・出力など10種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)DC90 質量(kg)10 出力(kW)(4極)0.4 寸法L(mm)244 寸法H(mm)143.5 電流(A)0.28 寸法A(mm)124 寸法F(mm)45 寸法S(mm)14 j6 寸法D(mm)145 抵抗(Ω)324 寸法E(mm)56 寸法B(mm)87 寸法C(mm)71 寸法T(mm)5 寸法W(mm)5 寸法Z(mm)7×20 寸法P(mm)150 寸法M(mm)140 寸法N(mm)115 容量(W)25 時間0.1秒(同時切り)、0.08秒(DC別切り) 寸法G(mm)3.2 寸法Q(mm)30 寸法R(mm)120 寸法U(mm)3 寸法V(mm)M5×0.8深さ18 適合モータ枠番71 耐熱クラスB 寸法KL(mm)141 トルクT(N・m)4 空隙(mm)0.15〜0.25(規定値)、0.4(限界値) 回転部慣性モーメント(J(kg・m2))1.5×10-3 許容制動仕事率Pbal(W)26.2 総制動仕事ET(J)7.0×107 アーマチュア吸引時間ta(s)0.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする