※サンプル画像 、写真左です。

ブレーキモータ BMSモデル

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)(4極)0.2 注文コード33510314 品番BMS-024-NHFN
参考基準価格(税別)¥92,060 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980
この商品は寸法H・出力など10種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)DC90 質量(kg)8.5 出力(kW)(4極)0.2 寸法L(mm)241 電流(A)0.2 寸法S(mm)11 h6 寸法D(mm)130 抵抗(Ω)440 寸法Y(mm)70 容量(W)18 時間0.1秒(同時切り)、0.08秒(DC別切り) 寸法Q(mm)23 寸法U(mm)1 適合モータ枠番63 耐熱クラスB 寸法KL(mm)115 寸法LB(mm)110 寸法LC(mm)160 寸法LZ(mm)10 寸法LA(mm)130 寸法LE(mm)3.5 寸法LG(mm)8 寸法LL(mm)218 寸法LR(mm)23 トルクT(N・m)2 空隙(mm)0.15〜0.25(規定値)、0.4(限界値) 回転部慣性モーメント(J(kg・m2))0.8×10-3 許容制動仕事率Pbal(W)18 総制動仕事ET(J)3.5×107 アーマチュア吸引時間ta(s)0.04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする