電圧(V)DC90
質量(kg)8.5
出力(kW)(4極)0.2
寸法L(mm)241
電流(A)0.2
寸法S(mm)11 h6
寸法D(mm)130
抵抗(Ω)440
寸法Y(mm)70
容量(W)18
時間0.1秒(同時切り)、0.08秒(DC別切り)
寸法Q(mm)23
寸法U(mm)1
適合モータ枠番63
耐熱クラスB
寸法KL(mm)115
寸法LB(mm)110
寸法LC(mm)160
寸法LZ(mm)10
寸法LA(mm)130
寸法LE(mm)3.5
寸法LG(mm)8
寸法LL(mm)218
寸法LR(mm)23
トルクT(N・m)2
空隙(mm)0.15〜0.25(規定値)、0.4(限界値)
回転部慣性モーメント(J(kg・m2))0.8×10-3
許容制動仕事率Pbal(W)18
総制動仕事ET(J)3.5×107
アーマチュア吸引時間ta(s)0.04