※サンプル画像 、写真右です。

無励磁作動形ブレーキモータ BMMモデル

商品レビューを投稿する
17日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法H(mm)219.5 出力(kW)(4極)3.7 注文コード33510366 品番BMM-374-HPB
参考基準価格(税別)¥279,370 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
この商品は寸法H・出力など12種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)DC180 質量(kg)42 出力(kW)(4極)3.7 寸法L(mm)397 寸法H(mm)219.5 電流(A)0.17 寸法A(mm)197 寸法F(mm)70 寸法S(mm)28 j6 寸法D(mm)225 抵抗(Ω)1059 寸法E(mm)95 寸法B(mm)136 寸法C(mm)112 寸法T(mm)7 寸法W(mm)8 寸法Z(mm)12 寸法M(mm)224 寸法N(mm)175 容量(W)30.6 寸法G(mm)14 寸法Q(mm)60 寸法R(mm)200 寸法U(mm)4 寸法V(mm)M6×1深さ20 適合モータ枠番112 耐熱クラスB 寸法KL(mm)164 トルクT(N・m)50 空隙(mm)0.20〜0.30(規定値)、1.1(限界値) 回転部慣性モーメント(J(kg・m2))22.6×10-3 許容制動仕事率Pbal(W)73.6 総制動仕事ET(J)75.0×107 アーマチュア吸引時間ta(s)0.07 アーマチュア釈放時間tar(s)0.08

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする