曜日別特売
BMM-074-HPB-G 無励磁作動形ブレーキモータ BMMモデル 三木プーリ 33510375

※サンプル画像 、写真右です。

無励磁作動形ブレーキモータ BMMモデル

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1台寸法H(mm)161.5出力(kW)(4極)0.75注文コード33510375品番BMM-074-HPB-G
参考基準価格(税別)¥146,690販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
電圧(V)DC180質量(kg)14.5出力(kW)(4極)0.75寸法L(mm)280.5寸法H(mm)161.5電流(A)0.089寸法A(mm)140.5寸法F(mm)50寸法S(mm)19 j6寸法D(mm)163抵抗(Ω)2039寸法E(mm)62.5寸法B(mm)97寸法C(mm)80寸法T(mm)6寸法W(mm)6寸法Z(mm)10×25寸法M(mm)160寸法N(mm)125容量(W)16寸法G(mm)3.2寸法Q(mm)40寸法R(mm)140寸法U(mm)3.5寸法V(mm)M6×1深さ20適合モータ枠番80耐熱クラスB寸法KL(mm)138.5トルクT(N・m)10空隙(mm)0.15~0.25(規定値)、0.45(限界値)回転部慣性モーメント(J(kg・m2))3.8×10-3許容制動仕事率Pbal(W)32.7総制動仕事ET(J)17.0×107アーマチュア吸引時間ta(s)0.04アーマチュア釈放時間tar(s)0.04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする