※サンプル画像 、写真右です。

無励磁作動形ブレーキモータ BMMモデル

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法H(mm)178 出力(kW)(4極)1.5 注文コード33510384 品番BMM-154-HPB-G
参考基準価格(税別)¥167,220 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は寸法H・出力など12種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)DC180 質量(kg)22 出力(kW)(4極)1.5 寸法L(mm)321 寸法H(mm)178 電流(A)0.123 寸法A(mm)152.5 寸法F(mm)62.5 寸法S(mm)24 j6 寸法D(mm)182 抵抗(Ω)1466 寸法E(mm)70 寸法B(mm)114.5 寸法C(mm)90 寸法T(mm)7 寸法W(mm)8 寸法Z(mm)10 寸法M(mm)170 寸法N(mm)155 容量(W)22.1 寸法G(mm)10 寸法Q(mm)50 寸法R(mm)168.5 寸法U(mm)4 寸法V(mm)M6×1深さ20 適合モータ枠番90 耐熱クラスB 寸法KL(mm)144 トルクT(N・m)20 空隙(mm)0.15〜0.25(規定値)、0.7(限界値) 回転部慣性モーメント(J(kg・m2))9.5×10-3 許容制動仕事率Pbal(W)45.8 総制動仕事ET(J)25.0×107 アーマチュア吸引時間ta(s)0.06 アーマチュア釈放時間tar(s)0.06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする