BMM-224-HPB-G 無励磁作動形ブレーキモータ BMMモデル 三木プーリ 33510393

※サンプル画像 、写真右です。

無励磁作動形ブレーキモータ BMMモデル

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送17日以内出荷とは
内容量1台寸法H(mm)197.5出力(kW)(4極)2.2注文コード33510393品番BMM-224-HPB-G
参考基準価格(税別)¥210,210販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
209,800
電圧(V)DC180質量(kg)32出力(kW)(4極)2.2寸法L(mm)368.5寸法H(mm)197.5電流(A)0.167寸法A(mm)175.5寸法F(mm)70寸法S(mm)28 j6寸法D(mm)198抵抗(Ω)1080寸法E(mm)80寸法B(mm)129寸法C(mm)100寸法T(mm)7寸法W(mm)8寸法Z(mm)12寸法M(mm)195寸法N(mm)175容量(W)30寸法G(mm)12.5寸法Q(mm)60寸法R(mm)193寸法U(mm)4寸法V(mm)M6×1深さ20適合モータ枠番100耐熱クラスB寸法KL(mm)151トルクT(N・m)30空隙(mm)0.20~0.30(規定値)、1(限界値)回転部慣性モーメント(J(kg・m2))15.2×10-3許容制動仕事率Pbal(W)58.9総制動仕事ET(J)50.0×107アーマチュア吸引時間ta(s)0.07アーマチュア釈放時間tar(s)0.07

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする