※サンプル画像 、写真左です。

無励磁作動形ブレーキモータ BMMモデル

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)(4極)0.75 注文コード33510418 品番BMM-074-HPF
参考基準価格(税別)¥153,310 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は寸法H・出力など12種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)DC180 質量(kg)16.5 出力(kW)(4極)0.75 寸法L(mm)295 電流(A)0.089 寸法S(mm)19 j6 寸法D(mm)163 抵抗(Ω)2039 寸法T(mm)6 寸法W(mm)6 容量(W)16 寸法Q(mm)40 寸法U(mm)3.5 寸法V(mm)M6×1深さ20 適合モータ枠番80 耐熱クラスB 寸法KL(mm)132 寸法LB(mm)130 寸法LC(mm)200 寸法LZ(mm)12 寸法LA(mm)165 寸法LE(mm)3.5 寸法LG(mm)12 寸法LL(mm)255 寸法LR(mm)40 トルクT(N・m)10 空隙(mm)0.15〜0.25(規定値)、0.45(限界値) 回転部慣性モーメント(J(kg・m2))3.8×10-3 許容制動仕事率Pbal(W)32.7 総制動仕事ET(J)17.0×107 アーマチュア吸引時間ta(s)0.04 アーマチュア釈放時間tar(s)0.04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする