電圧(V)DC180質量(kg)25出力(kW)(4極)1.5寸法L(mm)341電流(A)0.123寸法S(mm)24 j6寸法D(mm)176抵抗(Ω)1466寸法T(mm)7寸法W(mm)8容量(W)22.1寸法Q(mm)50寸法U(mm)4寸法V(mm)M6×1深さ20適合モータ枠番90耐熱クラスB寸法KL(mm)144寸法LB(mm)130寸法LC(mm)200寸法LZ(mm)12寸法LA(mm)165寸法LE(mm)3.5寸法LG(mm)12寸法LL(mm)291寸法LR(mm)50トルクT(N・m)20空隙(mm)0.15~0.25(規定値)、0.7(限界値)回転部慣性モーメント(J(kg・m2))9.5×10-3許容制動仕事率Pbal(W)45.8総制動仕事ET(J)25.0×107アーマチュア吸引時間ta(s)0.06アーマチュア釈放時間tar(s)0.06