曜日別特売
BMM-224-HPF 無励磁作動形ブレーキモータ BMMモデル 三木プーリ 33510436

※サンプル画像 、写真左です。

無励磁作動形ブレーキモータ BMMモデル

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送17日以内出荷とは
内容量1台出力(kW)(4極)2.2注文コード33510436品番BMM-224-HPF
参考基準価格(税別)¥219,950販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800
電圧(V)DC180質量(kg)37出力(kW)(4極)2.2寸法L(mm)388.5電流(A)0.167寸法S(mm)28 j6寸法D(mm)195抵抗(Ω)1080寸法T(mm)7寸法W(mm)8容量(W)30寸法Q(mm)60寸法U(mm)4寸法V(mm)M6×1深さ20適合モータ枠番100耐熱クラスB寸法KL(mm)151寸法LB(mm)180寸法LC(mm)250寸法LZ(mm)14.5寸法LA(mm)215寸法LE(mm)4寸法LG(mm)16寸法LL(mm)328.5寸法LR(mm)60トルクT(N・m)30空隙(mm)0.20~0.30(規定値)、1(限界値)回転部慣性モーメント(J(kg・m2))15.2×10-3許容制動仕事率Pbal(W)58.9総制動仕事ET(J)50.0×107アーマチュア吸引時間ta(s)0.07アーマチュア釈放時間tar(s)0.07

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする