電圧(V)DC180質量(kg)47出力(kW)(4極)3.7寸法L(mm)422電流(A)0.17寸法S(mm)28 j6寸法D(mm)215抵抗(Ω)1059寸法T(mm)7寸法W(mm)8容量(W)30.6寸法Q(mm)60寸法U(mm)4寸法V(mm)M6×1深さ20適合モータ枠番112耐熱クラスB寸法KL(mm)164寸法LB(mm)180寸法LC(mm)250寸法LZ(mm)14.5寸法LA(mm)215寸法LE(mm)4寸法LG(mm)16寸法LL(mm)362寸法LR(mm)60トルクT(N・m)50空隙(mm)0.20~0.30(規定値)、1.1(限界値)回転部慣性モーメント(J(kg・m2))22.6×10-3許容制動仕事率Pbal(W)73.6総制動仕事ET(J)75.0×107アーマチュア吸引時間ta(s)0.07アーマチュア釈放時間tar(s)0.08