オムロンヘルスケア
オムロンヘルスケアの 専門診療・科目別
オムロンヘルスケアの 歯科用品
乾電池式電動歯ブラシ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33510707
品番
HT-B220-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
18000回/分の高速音波振動でつるつるみがきを実現
色
ホワイト
付属品
歯垢除去ブラシ(SB-172)×1本・お試し用電池×1本・取扱説明書
タイプ
乾電池式
種類
電動歯ブラシ
電源
単4形アルカリ乾電池×1個
方式
音波式
本体質量(g)
約21(ブラシ・乾電池含む)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
15.6×161×15.6(高さにブラシは除く)
注意
※この電動歯ブラシは「タイプ2」です。「タイプ2」の替え歯ブラシをご使用ください。