乾電池式電動歯ブラシ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33510725 品番HT-B222-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

極細軽量のスリム本体で、手みがきの約3倍の歯垢除去力!
スリムデザインでも、乾電池式で約18000回/分の高速音波振動を実現。
タテ方向とヨコ方向の振動を組み合わせた立体的な振動により毛先が楕円運動し、
歯の表面だけでなく歯のすき間や凹凸に毛先が入り込み、歯垢を効果的に除去。
極細軽量なので、ペンスタイルでのブラッシングも可能。
大きな歯も効率よく磨ける「幅広プレミアムブラシ」

ホワイト 付属品幅広プレミアムブラシ(SB-122:1本)、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池1本)、取扱説明書(品質保証書付き) 電源単4形アルカリ乾電池×1個 方式音波式 本体質量(g)36(ブラシ・乾電池含む) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15.6×161×15.9 電池寿命(通常使用で約)2.5ヵ月 本体径(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする