TNC-50D 塩ビ管内径カッター用ディスクグラインダーセット トップ工業 33512353 TNC-50D 塩ビ管内径カッター用ディスクグラインダーセット トップ工業 33512353

塩ビ管内径カッター用ディスクグラインダーセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード33512353 品番TNC-50D
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ディスクグラインダーに接続して楽々切断ができます。
溶着ダイヤ仕様で高寿命、切れ味抜群です。
一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。
高いトルクがかかる18Vのインパクトドライバーに対応しています。

用途
ディスクグラインダーを使用した立ち上げ塩ビ管の内面切断に。深い位置での作業に。
大便器用床フランジの付いた塩ビ管の切断に。スパイラルダクト(風道鋼管)の切断に。
刃径(Φmm)51 セット内容延長ロングアダプター(TNC-40AL-H)、替刃(TNC-50C)、丸形外径Φ51mm、カラー小/大(TNC-KS/KL)、ナット(TNC-N) 質量(g)270 ケース寸法(mm)242×70 適応ねじ径(ディスクグラインダー)M10 RoHS指令(10物質対応)対応 適合塩ビ管VP-65〜200、VU-50〜300
注意
※作業中は必ず保護メガネを着用して下さい。
※替刃やガイドカラーを交換した際は、ナットをしっかり締めて作業を行って下さい。
※カッターは使用時に熱を発しますので、素手で触らないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする