L型小 固定金具 アズワン 33513523

L型小 固定金具 アズワン 33513523
L型小 固定金具 アズワン 33513523

固定金具

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)25×50L
内容量1ケース(5枚)注文コード33513523品番L型小
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,079
販売価格(税別)
¥1,890

特に重い物には、ビス穴があるのでより頑丈に固定できます。
特殊両面テープが貼ってあるので、容易に備品と壁面とを固定できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
アズワン品番
9-132-02
寸法(mm)
25×50L
付属品
ネジ×20本、コンクリート用釘×10本
種別
L字金具
材質
ステンレス(SUS304)
穴径(Φmm)
4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33513487
2018-09-08
用途: 家具転倒防止工事(足立区では助成制度があります。)
岩間工務店 様(建設業・工事業)

両面テープがついているので、取付けやすく便利です。ただ、クロス面に使用した場合は接着力が弱いように感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする