PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 配線ダクト
PANDUIT(パンドウイット)の 配線ダクト本体
リング型 水平ケーブル管理パネル 表面リング1U
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
33579176
品番
CMPHF1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
147-8962
幅(mm)
482.6
色
黒
高さ(mm)
43.7
質量(g)
293.4
使用温度範囲(℃)
-10〜60
奥行(mm)
85.9
アズワン品番
64-5028-67