USB-3TCH15S USBType-Cドッキングハブ サンワサプライ 33584067

USB-3TCH15S USBType-Cドッキングハブ サンワサプライ 33584067 USB-3TCH15S USBType-Cドッキングハブ サンワサプライ 33584067 USB-3TCH15S USBType-Cドッキングハブ サンワサプライ 33584067 USB-3TCH15S USBType-Cドッキングハブ サンワサプライ 33584067 USB-3TCH15S USBType-Cドッキングハブ サンワサプライ 33584067 USB-3TCH15S USBType-Cドッキングハブ サンワサプライ 33584067

USBType-Cドッキングハブ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33584067 品番USB-3TCH15S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,300
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

Type-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。
USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
USB Power Delivery(USB PD)に対応しており、接続したパソコンへ充電することもできます。
Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応し、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続できます。
付属のType-Cケーブルは本体に収納でき持ち運びに便利です。

ケーブル長(cm)3 付属品USBType-C接続ケーブル、取扱説明書 質量(g)約114g 規格IEEE802.3(10BASE-TEthernet)、IEEE802.3u(100BASE-TXFastEthernet)、IEEE802.3ab(1000BASE-T) ポート数2 コネクタ形状USBハブ部:USB3.1Gen1(USB3.0)Aコネクタメス×2(ダウンストリーム)、USBType-Cコネクタメス×1(アップストリーム)、USBType-Cポートメス×1(ダウンストリーム/PD対応)、HDMIポート部:HDMIタイプA(19pin)メス×1[同時に出力することはできません。] 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約110×61.2×14 電源電圧(V)5 消費電流(mA)最大900 通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス 電源供給方式バスパワー インターフェイスUSB仕様 Ver3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver2.0上位互換) 供給電流(mA)最大750(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。 通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) アクセス方式CSMA/CD 対応解像度最大3840×2160(4K30Hz)[HDCPには対応していません。] ポートの種類RJ-45ポート(1000BASE-T:100BASE-TX:10BASE-T)
注意
※本製品はパソコン本体のUSBType-Cポートに直接接続してください。USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。
※本製品はUSBPD(PowerDelivery)対応ですが全てのUSBType-C搭載機器(PD対応)には対応しておりません。
※本製品の取り外し※接続に関して基本的にプラグアンドプライには対応しておりますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない/動作しない場合があります。再度抜き差ししお試しください。これは本製品の不具合※故障ではありません。
※本製品はWindowsOS/MacOSが動作している状態で使用するものです。システム起動時やBIOS画面では動作しません。(表示しません)
※対応機種、対応接続機器※環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。
※USB3.1Gen1はUSB-IF(USBImplementersForum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
※USB3.1Gen2には対応していません。
※通信速度についてはUSB3.1接続時のみ1000BASE-Tに対応します。
※ACアダプタは付属していません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33584067 USB-3TCH15S 60895005 USB-3TCH15S2 ドッキングハブ サンワサプライ ドッキングハブ サンワサプライ 1個 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33584049
2020-08-14
用途:
iPadを有線LANにつなぐ
教育・研究機関

テレワークのモニターとしてiPadを活用しています。iPadはWi-Fiでつなぐと音飛びすることがあるため有線LANにつなぐために購入しました。通信速度も安定していて使いやすいです

対象商品:
33584049
2020-07-07
用途:
MacBookProのUSB Type-Cで使う
教育・研究機関

MacBookProのUSB Type-Cに繋いで使っています。これ一台でほとんど用が済むので重宝しています。ただし、本体が結構重たいのとケーブルが短いのでPC側を持ち上げる時には気をつける必要があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする