曜日別特売
LDR11L-W/P100 ビーム形LED電球 オーム電機 33604324

LDR11L-W/P100 ビーム形LED電球 オーム電機 33604324
LDR11L-W/P100 ビーム形LED電球 オーム電機 33604324

ビーム形LED電球

(34件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
消費電力(W)11
光色電球色
内容量1個注文コード33604324品番LDR11L-W/P100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

従来のビームランプの形状、寸法に そっくりのビーム形LEDランプです
レフ形蛍光ランプの代替球としても使えます
屋外・屋内兼用です
店舗・ホテル・レストラン・家庭などのスポット照明に最適
光の広がりは約110度
口金サイズ:E26
定格寿命:40000時間

光色電球色質量(g)139消費電力(W)11定格電流(A)0.2全光束(Lm)1050全長(mm)128電源(V)100(50/60Hz)外径(Φmm)126平均演色評価数(Ra)83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:34
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-24
用途: 駐車場の照明
その他業種

庇はあるが雨滴がかかる場所の照明として使用。とても軽く、取り付け作業が楽で光源の色も気に入っている。照射角度が大きいので広い範囲の明るさを確保でき、防犯にも役立っている。

対象商品 : 33604324
2023-11-25
用途: 店舗照明
REPTIサービス業

とにかく外形が大きい!
店内にはあてはまらなさそう?
少し心配だったので違うビーム球と試しに購入してみましたが、入らず枠のない照明に使用しました!
外形いっぱいに光るので大きく照らしてくれると思います。外の看板照明等には最適だと思います。
とにかくお値段がかなりお安いので、どのくらいの寿命かが楽しみです。

対象商品 : 33604349
2024-01-23
用途: 看板の照明
その他業種

とても光が強くて大満足です
しかも、消費電力は普通の電球の10%程
屋外看板用に10個購入しましたが、以前の電球1個分の電力消費です
推しの一品です

対象商品 : 33604358
2023-10-31
用途: 人感センサー付きハロゲンランプから入れ替え
有限会社なかの卸売・小売業

人感センサー付きハロゲンランプから入れ替えしました。電球が軽く明るくてまんぞくしています。

2023-03-02
用途: 店舗のひさし部に使用です

ひさしに使用です 夜間/夕方からの店舗入り口や駐車場の明かりに期待以上の明るさで 夜間店舗前の駐車場もかなり明るくなり満足です 熱を持たないのでソケットに優しくて良いですね♪

対象商品 : 33604324
2023-01-12
用途: 防犯灯
株式会社阿部組建設業・工事業

安い金額の為、期待はしてませんでした。商品を取付けてビックリです
金額以上の最高な商品でした。色合い共に予想を超える商品です
皆さんお買い得ですよ。

対象商品 : 33604358
2022-12-13
用途: 投光器の替球

投光器の替球(レフ電球)として購入。
レフ球より白くて明るい光で、とても見やすくなりました。
熱が出ないので、うっかり触れてしまっても安心です。

対象商品 : 33604358
2023-02-21
用途: 照明として
飲食業

意外と明るい。防水機能が有るので野外での使用が可なので重宝

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする