※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山洋電気
山洋電気の 電源(制御機器)
山洋電気の 無停電電源装置(UPS)
山洋電気の 無停電電源装置(UPS)本体
SANYO UPS
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格出力容量(VA)
1.5k
定格出力容量(kW)
1.2
バッテリー
内蔵
注文コード
33644145
品番
S-A11K152A0030SDN00
参考基準価格(税別)
¥444,000
販売価格(税込)
¥461,780
販売価格(税別)
¥
419,800
バスケットに入れる
この商品は
定格出力容量・バッテリー
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
69(29+40)(本体+バッテリ盤)、29(電源ユニット)、40(バッテリユニット)
種類
小形制御弁式鉛蓄電池
定格電圧(V)
100/110/120
運転方式
インバータ方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
172×488×443
騒音値(dB)
45以下(通常運転時)、51 以下(バッテリ運転中または、周囲温度が40℃を超えたとき)
入力プラグ
NEMA 5-15P
バッテリー
内蔵
相数
単相
動作環境
周囲温度:-10〜55℃、相対湿度:10〜90%(結露なきこと)
バッテリー容量(Ah)
720
定格出力容量(VA)
1.5k
入力端子
-
漏れ電流(mA)
3以下
過電流保護
バイパス回路へ自動切換(オートリターン機能付
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D2×高さH2)(mm)
435×488×86 (2U)
使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)
435×488×86 (2U)
出力端子
-
バックアップ時間
30分
発熱量(W)
127
保管環境
周囲温度:-15〜60℃、相対湿度:10〜90%(結露なきこと)
入出力
コンセント
負荷力率
0.8(遅れ)(変動範囲 0.7(遅れ)〜 1.0)
適合バッテリー
自動
定格出力容量(kW)
1.2
線数
2線
バッテリー容量(Wh)
1500
出力コンセント
NEMA 5-15R×6個(常時出力または通常出力×2個、系統制御出力1×2個、系統制御出力2×2個)