モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山洋電気
山洋電気の 電源(制御機器)
山洋電気の 無停電電源装置(UPS)
山洋電気の 無停電電源装置(UPS)本体
SANYO UPS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格出力容量(VA)
1.5
定格出力容量(kW)
1.2
バッテリー
-
注文コード
33644337
品番
S-A11KL152A0100TSN00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,050,000
この商品は
定格出力容量・バッテリー
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
66
種類
リチウムイオン電池
定格電圧(V)
100/110/120
運転方式
-
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
-
騒音値(dB)
51
入力プラグ
-
バッテリー
-
相数
単相
動作環境
周囲温度:-20〜55℃、相対湿度:10〜90(結露なきこと)
バッテリー容量(Ah)
-
定格出力容量(VA)
1.5
入力端子
-
漏れ電流(mA)
-
過電流保護
バイパスへの自動転送(自動再転送機能付き)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D2×高さH2)(mm)
-
使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)
-
出力端子
-
バックアップ時間
100分
発熱量(W)
127
保管環境
-
入出力
-
負荷力率
インバータ:105%(200ms用)、バイパス:200%(30秒用)、800%(2サイクル用)
適合バッテリー
-
定格出力容量(kW)
1.2
線数
2線
バッテリー容量(Wh)
-
出力コンセント
-
無停電電源装置(UPS) の新着商品
最初に戻る
ページ:
1
/
2
UGREEN NAS 120W DC UPS
UGREEN
税込
¥
18,678
¥
16,980
バスケットへ
Eaton 5P 1000 Tower
EATON(イートン)
税込
¥
75,878
¥
68,980
バスケットへ
Eaton 5P 1500 Rack 1U
EATON(イートン)
税込
¥
120,780
¥
109,800
バスケットへ
Eaton 5P 1500 Tower
EATON(イートン)
税込
¥
95,678
¥
86,980
バスケットへ
Eaton 5P 750 Tower
EATON(イートン)
税込
¥
71,478
¥
64,980
バスケットへ
Eaton 9PX 1500 RT 100V 2U JP
EATON(イートン)
税込
¥
131,780
¥
119,800
バスケットへ
Eaton 9PX 2400 RT 100V 2U JP
EATON(イートン)
税込
¥
241,780
¥
219,800
バスケットへ
External Battery Module 48V for 9PX 1500VA 120V
EATON(イートン)
税込
¥
131,780
¥
119,800
バスケットへ
External Battery Module 72V for 9PX 3000VA 120V
EATON(イートン)
税込
¥
164,780
¥
149,800
バスケットへ
Gigabit Network Card (3rd Generation Network Card)
EATON(イートン)
税込
¥
72,578
¥
65,980
バスケットへ
SAU-Aシリーズ用ラック金具(EIA規格)
GSユアサインフラシステムズ
税込
¥
14,520
¥
13,200
バスケットへ
SAU-Aシリーズ用ラック金具(JIS規格)
GSユアサインフラシステムズ
税込
¥
16,060
¥
14,600
バスケットへ
SMU-HF152-R用トランスユニット 入力:200V出力:100V
GSユアサインフラシステムズ
税込
¥
273,240
¥
248,400
バスケットへ
SMU-HF302-R用トランスユニット 入力:200V出力:100V
GSユアサインフラシステムズ
税込
¥
364,320
¥
331,200
バスケットへ
SMU-HJ152-R用増設バッテリーユニット(SMB-HJ13-R)
GSユアサインフラシステムズ
税込
¥
242,000
¥
220,000
バスケットへ
SMU-HJ152-R用増設バッテリーユニット(SMB-HJ13-RX2)
GSユアサインフラシステムズ
税込
¥
484,000
¥
440,000
バスケットへ
SMU-HJシリーズ用増設バッテリーユニット(SMB-HJ13-S)
GSユアサインフラシステムズ
税込
¥
211,200
¥
192,000
バスケットへ
SMU-HJシリーズ用増設バッテリーユニット(SMB-HJ13-Sx2)
GSユアサインフラシステムズ
税込
¥
422,400
¥
384,000
バスケットへ
ST425 425VA/260W
CyberPower
税込
¥
9,898
¥
8,998
バスケットへ
瞬時電圧低下補償装置
指月電機製作所
税込
¥
395,780
〜
¥
359,800
〜
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
電源(制御機器)
無停電電源装置(UPS)
無停電電源装置(UPS)本体
SANYO UPS 山洋電気
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
2
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
参考になった
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-07
「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります
無停電電源装置(UPS)本体
無停電電源装置(UPS)バッテリー
無停電電源装置(UPS)関連商品
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品