JIS-P04 JISピクトサイン グリーンクロス 33656359 JIS-P04 JISピクトサイン グリーンクロス 33656359 JIS-P04 JISピクトサイン グリーンクロス 33656359

JISピクトサイン

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 表示内容救護所A 注文コード33656359 品番JIS-P04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は表示内容など157種類から選べます 他の種類を見る

軽量で丈夫なアルミ複合板を使用しております。
裏面両面テープ付きです。
シンプルなピクトサインです。

表示内容救護所A 取付方式裏面両面テープ貼 材質アルミ複合板 用途用途や場所の案内標示に。 質量(g)約100 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)150×150×3 アズワン品番64-6578-50 メーカー商品コード6300001201
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※取付の際は手を切らないように注意してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33657436
2021-09-16
用途:
駐輪場の注意喚起
株式会社山形銀行 様 (金融・保険業)

駐輪場にごみを捨てる輩対策。文字で「ごみを捨てるな」というより柔らかく効果あり。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする