グリーンクロス
グリーンクロスの 室内表示
グリーンクロスの 案内標識
JISピクトサイン
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
障害がある人が使える施設
注文コード
33656413
品番
JIS-P10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
など
157
種類から選べます
他の種類を見る
軽量で丈夫なアルミ複合板を使用しております。
裏面両面テープ付きです。
シンプルなピクトサインです。
表示内容
障害がある人が使える施設
取付方式
裏面両面テープ貼
材質
アルミ複合板
用途
用途や場所の案内標示に。
質量(g)
約100
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
150×150×3
アズワン品番
64-6578-56
メーカー商品コード
6300001207
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※取付の際は手を切らないように注意してください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300