AE-2(03C)B-T(C+T+00) いけうち ドライフォグポータブル加湿セット AKIMist”E”Tセット ノズル2個付き いけうち 33668706 AE-2(03C)B-T(C+T+00) いけうち ドライフォグポータブル加湿セット AKIMist”E”Tセット ノズル2個付き いけうち 33668706 AE-2(03C)B-T(C+T+00) いけうち ドライフォグポータブル加湿セット AKIMist”E”Tセット ノズル2個付き いけうち 33668706

いけうち ドライフォグポータブル加湿セット AKIMist”E”Tセット ノズル2個付き

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33668706 品番AE-2(03C)B-T(C+T+00)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥383,900
販売価格(税別)
349,000

ドライフォグを噴霧する省エネ2流体加湿器のポータブルセットです。
工事業者による施工は不要。コンプレッサーからのエアーホースを接続するだけで利用できます。
ピンポイントを加湿したい際、また一定期間のみ設置したいなどの用途に好適です。
世界最高品質の濡れない霧を発生させます。
乾燥や静電気発生を未然に防ぎ、製品の品質向上や不良率を減少させることが可能です。

タンク容量(L)18 用途加湿・調湿・静電気防止 材質噴霧ユニット:PP、ステンレス(SUS303)他、ノズル:ステンレス(SUS303)、PPS、フッ素系樹脂、液加圧タンク:ステンレス(SUS304) 質量(kg)12.4 加湿能力(L/H)4.8 粒子径(μm)7.5(平均) 寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)1000〜2380×350×400 ノズル数2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする