曜日別特売
CDG1LA50-1200Z-M9BW CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA50-1200Z) SMC 33682154

※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA50-1200Z)CDG1LA50-1200Z-M9BW

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ロッド先端金具(-) ブラケットなし
リード線(m)0.5
オートスイッチ種類M9BW
内容量1個注文コード33682154品番CDG1LA50-1200Z-M9BW
参考基準価格(税別)¥50,600販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980
オートスイッチ種類
M9BW
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
ストローク(mm)
1200
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
リード線(m)
0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする