※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA50-1200Z)
CDG1LA50-1200Z-M9BWM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
(-) ブラケットなし
(V) 1山ナックルジョイント
(W) 2山ナックルジョイント
リード線(m)
1
0.5
1
3
オートスイッチ種類
M9BW
M9B
M9BA
M9BW
M9NW
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33682188
品番
CDG1LA50-1200Z-M9BWM
参考基準価格(税別)
¥50,930
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
オートスイッチ種類
M9BW
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
ストローク(mm)
1200
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
リード線(m)
1
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード