CDG1LN20-75FZ-M9BL CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN20-75FZ) SMC 33709016

※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN20-75FZ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9B
注文コード
33709016
品番
CDG1LN20-75FZ-M9BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,930
オートスイッチ種類
M9B
ストローク(mm)
75
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
リード線(m)
3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(F) ロッド先端めねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33709016CDG1LN20-75FZ-M9BL6795301713-MGPL20-30Z-A93CDG1LN20-75FZ-M9BL MGPL-Z 12/13 - ガイド付薄型シリンダ/クリーンシリーズ SMC 67953017MGPL-Z 12/13 - ガイド付薄型シリンダ/クリーンシリーズSMC1個
37,980
税込41,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする