CDQ2A63-100DMZ-P3DWLS 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A63-100DMZ-~) SMC 33887786

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A63-100DMZ-~)CDQ2A63-100DMZ-P3DWLS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品はリード線・オートスイッチ品番・オートスイッチ個数など55種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
リード線(m)
3
オートスイッチ品番
P3DW
オートスイッチ個数
1
注文コード
33887786
品番
CDQ2A63-100DMZ-P3DWLS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥27,250

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

ストローク(mm)
100
取付支持形式
両端タップ
形式
空気圧タイプ
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
ボディオプション
ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
63
リード線(m)
3
取付金具
両端タップ
給油
不要(無給油)
オートスイッチ個数
1
オートスイッチ品番
P3DW
オートスイッチ取付溝
4面
ポートねじの種類
Rc

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33887786CDQ2A63-100DMZ-P3DWLS20842064CDQ2A63-100DMZ-P3DWALSCDQ2A63-100DMZ-P3DWALS 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A63-100DMZ SMC 20842064薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A63-100DMZSMC1個
¥26,980
税込¥29,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする