CDG1YB25-150Z-A93 CD Series(CDG1YB25) SMC 33964918

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDG1YB25)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
A93
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
注文コード
33964918
品番
CDG1YB25-150Z-A93
参考基準価格(税別)¥11,280販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
150
リード線(m)
0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする