※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電池式デジタル圧力計 形番:GC64

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 圧力レンジ(MPa)0〜5 圧力レンジ0〜5MPa 注文コード34062824 品番GC64-173-27B 0~5MPa
参考基準価格(税別)¥29,300 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は圧力レンジなど27種類から選べます 他の種類を見る

接ガス面積をブルドン管式に比べ、1/5に低減(メーカー比)することで、液溜まりが少ない構造を実現しました。
'-0.1〜0.5MPa→0〜20MPaの圧力レンジをカバー
Φ50小形圧力計と同形状・指示部の30度角度変更可能

ケース形状立形 精度±(1%F.S.+1digit)at 23℃ 圧力レンジ(MPa)0〜5 接続ねじR1/4 測定流体気体又は液体(接液部を腐食させないこと) 用途信頼性の高い蒸着形半導体圧力センサを内蔵した本器は、可動部が少ないため、耐振動・耐衝撃性に優れ、気体・液体等、幅広い用途に使用できます。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し) 仕様●許容最大圧力:圧力レンジの2倍 質量(g)約150(電池含む) 大きさ(Φ)50mm 使用温度範囲(℃)-10〜50(凍結・結露なきこと) 電源リチウム電池(3V)CR2032×1個 表示方式3桁LEDデジタル 材質(ケース)亜鉛ダイカスト(ZDC2)クロムメッキ 文字高(mm)8 機能エラー表示:過大圧・ゼロ調時の範囲外圧力/警報表示:電池電圧低下表示/その他:ワンタッチゼロ調、オートパワーOFF 電池寿命(時間)連続使用:約2500(表示周期 0.5s)/約5000(表示周期 2.0s)/約7000(表示周期 10s)オートパワーOFF設定可能、電池電圧低下表示有 電池リチウム電池_CR2032×1個(3VDC) 使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所 温度係数±0.1%F.S./℃(ゼロ点・スパン共) 表示単位Mpa ケース構造屋内仕様(IP30、IEC規格) 保存温度範囲(℃)-20〜60(凍結・結露無きこと) 材質(継手)SUS316 圧力レンジ0〜5MPa 材質(ダイアフラム)SUS630(17-4PH) 表示周期ユーザ設定による(0.5s、2.0s、10sを選択) 耐振動/耐衝撃10〜55Hz 片振幅0.75mm・100m/s2 X、Y、Z 各3回 使用湿度範囲(%RH)35〜85(結露無きこと) 材質(パネル)ポリカーボネート
注意
※検査書類付製品については発注後のキャンセル不可となります。証明書に記載する宛先をご指示ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする