日本ノート
日本ノートの ノート・メモ
日本ノートの メモ帳
コンサイス B7メモ3冊パック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34071565
品番
ERCB703S
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
サイズ
B7
枚数
60枚
種類
メモパッド
罫
無地
質量(g)
155
寸法(幅W×高さH)(mm)
88×125
製本
糊綴じ