クツワ
クツワの ノート・メモ
クツワの 下敷き
A4暗記下じき
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34072633
品番
VS017R
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
環境に優しい再生PET樹脂100%使用
覚えたい箇所に重ねて使用できます
モノタロウではこんなお得な商品も!
下敷 A4 PET製
モノタロウ
¥
139
¥
153
税込
サイズ
A4
色
赤
質量(g)
53
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
297×210×0.6