曜日別特売
CDJ2B16-20+40Z-A93-B-XC11 CD Series(CDJ2B16-20+40Z) SMC 34111227

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDJ2B16-20+40Z)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
内容量1個注文コード34111227品番CDJ2B16-20+40Z-A93-B-XC11
参考基準価格(税別)¥11,990販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストロークA(mm)
20
ストロークB(mm)
40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする