曜日別特売
CDJ2B16-40+20Z-M9BL3-A-XC10 CD Series(CDJ2B16-40+20Z) SMC 34122838

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDJ2B16-40+20Z)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
34122838
品番
CDJ2B16-40+20Z-M9BL3-A-XC10
参考基準価格(税別)¥17,990販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
ストロークA(mm)
40
ストロークB(mm)
20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする