※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDJ2B16-50+50Z)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
磁石内蔵有無
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
34127923
品番
CDJ2B16-50+50Z-M9BL3-A-XC11
参考基準価格(税別)
¥18,650
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
ストロークA(mm)
50
ストロークB(mm)
50