曜日別特売
YES75PPDP 60HZ 集塵作業台(アクリルフード) 淀川電機製作所 34159528

集塵作業台(アクリルフード)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送20日以内出荷とは
最大風量(50/60Hz)(m3/min)-/16
内容量1台注文コード34159528品番YES75PPDP 60HZ
参考基準価格(税別)¥467,500販売価格(税込)¥417,780
販売価格(税別)
379,800

視認性の良い全面透明アクリルフード仕様。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。

用途研磨・加工・エアブロー・混合時に発生する粉塵の集塵に。電源(V)3相200電流(A)3.6(50Hz)/3.5(60Hz)集塵容量(L)10長さ(mm)700幅(mm)870高さ(mm)1150質量(kg)127出力(W)750出力(kW)0.75周波数(Hz)60モータータイプ全閉外扇型・トップランナーモータ(IE3)最大静圧(kPa)1.81/1.96フィルター2枚消費電力(W)(50/60Hz)750騒音値(dB)-/69機能エアシャワー機能付最大風量(m3/min)(50/60Hz)-/16集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))-/69ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.5無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600騒音値(dB(A))(50/60Hz)-/69最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.81/1.96ちり落とし方式手動式

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき27,900/税込30,690
沖縄地方数量1につき27,900/税込30,690
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

集じん機の使用例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/654/
2023-03-09

集塵/ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする