用途研磨・加工・エアブロー・混合時に発生する粉塵の集塵に。電源(V)3相200電流(A)3.6(50Hz)/3.5(60Hz)集塵容量(L)10長さ(mm)702幅(mm)870高さ(mm)987質量(kg)129タイプエアシャワー機能付出力(W)750出力(kW)0.75周波数(Hz)50モータータイプ全閉外扇型・トップランナーモータ(IE3)最大静圧(kPa)1.81/1.96フィルター2枚消費電力(W)(50/60Hz)750騒音値(dB)71/-機能エアシャワー機能付最大風量(m3/min)(50/60Hz)16/-集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))71/-ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.5無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600騒音値(dB(A))(50/60Hz)71/-最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.81/1.96ちり落とし方式手動式