集塵作業台(鉄製フード・スリムタイプ)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34159686 品番 YES40VDB
参考基準価格(税別)¥341,500 販売価格(税込) ¥340,780
販売価格(税別)
309,800

丈夫な鉄製フード仕様で、前面アクリルフードにより視認性も確保。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。

電源(V)3相200 電流(A)0.7(50Hz)/0.05(60Hz) 集塵容量(L)5 長さ(mm)564 幅(mm)440 高さ(mm)1150 質量(kg)90.5 用途研磨・加工・エアブロー・混合時に発生する粉塵の集塵に。 出力(W)400 出力(kW)0.4 周波数(Hz)50/60Hz兼用 モータータイプ全閉外扇型 最大静圧(kPa)1.05/1.48 フィルター2枚 消費電力(W)(50/60Hz)400 騒音値(dB)63.5/67 最大風量(m3/min)(50/60Hz)7.3/8.5 集塵方式カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A))63.5/67 ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 騒音値(dB(A))(50/60Hz)63.5/67 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.05/1.48 ちり落とし方式手動式

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,900 / 税込 ¥17,490
沖縄地方数量1につき ¥15,900 / 税込 ¥17,490
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

集じん機の使用例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/654/
2023-03-09

「集塵/ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする