※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パルスジェット除塵式集塵機

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34159783 品番 PET1500-TEC 50HZ
参考基準価格(税別)¥1,039,000 販売価格(税込) ¥923,780
販売価格(税別)
839,800

フィルターの前後の差圧を検知し、自動でパルスジェット除じんを行う全自動集じん機です。ダストコレクターの状態を示すモニターサイン、デジタルサインを装備しています。

電源(V)3相200 電流(A)5.8(50Hz)/5.8(60Hz) 集塵容量(L)25 長さ(mm)650 幅(mm)650 高さ(mm)1424 質量(kg)174 出力(W)1500 周波数(Hz)50 制御方式微差圧コントロール方式 モータータイプ全閉外扇型 フィルター4本 消費電力(W)(50/60Hz)1500 最大風量(m3/min)(50/60Hz)24/- 集塵方式パルスジェット除塵用カートリッジフィルター方式 ろ過面積(m2)(メインフィルター)9 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 騒音値(dB(A))(50/60Hz)69/- 吸込口径(Φmm)150 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.35/2.75 ちり落とし方式パルスジェット除塵式
注意
※荷下ろしにフォークリフトが必要となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥32,800 / 税込 ¥36,080
沖縄地方数量1につき ¥32,800 / 税込 ¥36,080
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

集じん機の使用例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/654/
2023-03-09

「集塵/ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする