曜日別特売
CDJ2F10-80RZ-M9B-B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F10-80RZ) SMC 34198912

※2-1-M07-3-CJ2-CDJ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F10-80RZ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
リード線(m)(-) 0.5
内容量1個注文コード34198912品番CDJ2F10-80RZ-M9B-B
参考基準価格(税別)¥9,830販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
¥8,898
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
ストローク(mm)
80
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(R) 軸方向
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
10
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端金具
(-) 金具なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする